丸小鉢(身)

丸小鉢(身) - スリーライン丸小鉢(身) - スリーライン

伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。

用途病院、福祉材質メラミン電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709658M-702EH280
1,250
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709667M-228EH200
1,320
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする