スリーライン
飯丼(身)
伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709685
GA-223EH
500
130×69
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709703
GA-225EH
450
125×66
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709728
GA-227EH
330
115×59
¥
1,230
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください