スリーライン
飯丼(蓋)
伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709694
G-224EH
117
34
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709712
G-226EH
113
31
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709737
G-228EH
102
31
¥
690
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください