スリーライン
角皿
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風な赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
形状
角皿
寸法(幅W×長さL)(mm)
165×125×21
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709764
G-407HM
¥
1,180
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください