スリーライン
小皿
これまでなかった小ぶりな新香皿です。トレイにセットしやすくなりました。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
50
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709843
M-712EA
¥
520
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709852
M-712EB
¥
520
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください