曜日別特売

角小鉢

角小鉢 - スリーライン

いつもの料理をひと味ちがう雰囲気に。七色の虹のように輝く印象的な表面模様が、これまでにない彩りをはなちます。

用途外食、病院、福祉材質メラミン容量(mL)220寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100×45電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709938M-487NYU
810
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする