スリーライン
ヌードルボール
モダンなカタチが特徴のボールです。中華からエスニック料理、おしゃれなカフェ風丼にもピッタリです。
用途
外食、従食
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709965
M-53I
-
アイボリー
1200
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709974
M-53R
-
赤
1200
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709983
M-54A
-
パインブルー
1170
¥
2,120
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73709992
M-54B
-
RAIMON
1170
¥
2,120
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58138818
M-53I【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
アイボリー
1200
¥
1,620
¥
1,398
¥
809
アウトレット
¥
890
(税込)
当日出荷
返品不可
残り40点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください