スリーライン
角皿
ラベンダーとカモミールをポイントにあしらったオーガニック調のモダンプレートです。
用途
外食、従食
材質
メラミン
容量(mL)
650
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710062
M-171ALB
アリトブルー
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710078
M-171ALBR
アリトブラウン
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください