スリーライン
角ランチ皿
愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。
用途
外食、従食、病院、幼保
材質
メラミン
形状
角皿
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710105
M-612PLP
ピンク
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710114
M-612PLY
イエロー
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください