スリーライン
飯碗(身)
ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれた新アイテムの登場です。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
用途
外食、従食、病院、幼保
材質
メラミン
容量(mL)
240
タイプ
本体(身)
寸法(幅W×長さL)(mm)
112×51
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710473
M-606SNF
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください