曜日別特売

ボール

ボール - スリーライン

ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれた新アイテムの登場です。楽しい食事タイムがどんどん広がります。

用途外食、従食、病院、幼保材質メラミン容量(mL)285短辺(mm)50長辺(mm)117電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73710498M-617SNF
1,130
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする