プラージュボール

プラージュボール - スリーラインプラージュボール - スリーラインプラージュボール - スリーライン

清涼感あふれる色合いのグラデーションとデザインが特徴です。バイキングやお惣菜、多人数のサラダ用として活躍します。

用途外食、従食材質コポリエステル容量(mL)1500電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73710674TFP-21Bブルー
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710683TFP-21Pピンク
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710692TFP-21Gグリーン
5,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする