スリーライン
39cmアジロ盆
網代模様に落ち着いた栃塗と程よい光沢感の茶パール塗を施しました。他にはない独特な高級感を漂わせます。安心のノンスリップ加工です。
用途
外食、福祉
材質
超耐熱ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)
394×310×20
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710708
FHP-39BR
茶パール
¥
5,980
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710726
FHP-39TC
新栃
¥
5,980
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください