USTペストリーブラシ

USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)USTペストリーブラシ - Vikan(ヴァイカン)

ソフトな毛質
毛の抜けにくさと衛生性を備えたペストリーブラシ
食品衛生法に適合し、安全証明を取得

用途
ソース、油脂などの上塗り
機械周りの掃き出し
品質管理サンプリング用
幅(mm)32厚さ(mm)13全長(mm)205質量(g)30材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)121材質(ボディ)ポリプロピレン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736748685551301ピンク9-1070-0206
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7367487755513029-1070-0204
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
7367488655513039-1070-0205
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
7367489555513049-1070-0202
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
7367490455513059-1070-0201
1,650
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
736749135551306黄色9-1070-0203
1,650
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
736749225551307オレンジ9-1070-0207
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
736749385551308パープル9-1070-0208
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

USTペストリーブラシ使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする