曜日別特売

掛時計 ウラノス

掛時計  ウラノス - MAG(ノア精密)

コチコチ音の静かな連続秒針
設置場所に困らない置き掛け両用

表示方式アナログ機能連続秒針、置掛両用付属品スタンド材質プラスチック寸法(mm)240×210×49質量(g)345種類置掛兼用電池単3形マンガン乾電池1本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73714165W-682 CGM-Z
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする