曜日別特売

ポータブル検針器

ポータブル検針器 - ハシマ

操作パネルに検知一の表示がありますので、折れ針等の位置確認が簡単、確実にでき、安心して検針出来ます。
感度調整は6段階に切り替えができますので、服飾付属品の大小、種類により、簡単な操作で設定でき、縫製品に混入した折れ針、忘れ針等の検出を確実にします。

質量(kg)約9消費電力(W)約10電源単相100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×400×82検出方式磁気誘導感度鉄製縫い針(Φ0.6mm×L33)に対して検出面上MAX110mm探知・警報方式アラーム・LEDランプ感度調整1~6段切替(表示付き)検出範囲(mm)80×450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73677415HN-450N
173,800
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする