曜日別特売

3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付

3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 - ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 - ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 - ナカオ
(1件のレビュー)

まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。
壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。

用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可
※置き配不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736773883REN-7.0Y6.914~7.0542.99720.3
277,600
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
736773973REN-8.0Y7.901~8.0413.32621.96
295,600
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
736774063REN-9.0Y8.888~9.0283.65523.62
314,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73677406
2019-03-07
用途: 屋根での作業
建設業・工事業

重いがすごく使いやすい。すごく安定感がある。風があってもすごく安心。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする