サンポール
回転式アーチ AH-7
用途
推奨設置場所/公共施設,道路,公園
仕様
キャスター付、差込式カギ付南京錠40mm×2個付
材質
ステンレス
形状
差込式カギ付(南京錠40mm×2個付)
寸法(mm)
Φ60.5(t3.0) W3000×H800
質量(kg)
約23.6
タイプ
回転式アーチ
仕上
H.L.#240
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※施工前にレベルが水平であることをご確認ください。
※砂地、ジャリ道では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73700655
AH-7M30-800-CAG
¥221,800
¥
199,800
¥219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません