ソーラーLEDボラード V-230

ソーラーLEDボラード V-230 サンポール ソーラーLEDボラード V-230 サンポール ソーラーLEDボラード V-230 サンポール ソーラーLEDボラード V-230 サンポール

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。

用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア 材質アルミ 寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850 タイプソーラーLEDボラード 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73701906 V-230U-SOL(R) 固定式 約3.5 焼付塗装 レッド
57,800
49,980
54,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701915 V-230U-SOL(B) 固定式 約3.5 焼付塗装 ブルー
57,800
49,980
54,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701924 V-230SK-SOL(R) 差込式カギ付(南京錠25mm) 約8.7 焼付塗装/セラミックチタン レッド
79,800
69,980
76,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701933 V-230SK-SOL(B) 差込式カギ付(南京錠25mm) 約8.7 焼付塗装/セラミックチタン ブルー
79,800
69,980
76,978 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする