ボラード V-F380

ボラード V-F380 - サンポールボラード V-F380 - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場,観光地材質スチール+アルミ鋳物寸法(mm)Φ114.3(t4.5)×H850ブラウンタイプボラード仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73703026V-F380U固定式約12.4
36,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703035V-F380SK差込式カギ付(南京錠25mm)約17.6
57,500
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする