ウレタン製ポスト RU

ウレタン製ポスト RU - サンポールウレタン製ポスト RU - サンポールウレタン製ポスト RU - サンポールウレタン製ポスト RU - サンポール

人にやさしく衝撃緩和
すぐれた復元性能
簡単な施工性
タイプ/ウレタン製ポスト

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場仕様反射テープ付材質ウレタン形状可動式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73704182RU-90Φ80×H780約2.6シルバー
23,200
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704198RU-80(C)Φ80×H805約2.0ブラウン
19,600
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704207RU-120(C)Φ120×H813約3.3ルーツブラウン
31,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704216RU-120(Y)Φ120×H813約3.3マスタードイエロー
31,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする