曜日別特売

ガードコーン RBK

ガードコーン RBK - サンポールガードコーン RBK - サンポールガードコーン RBK - サンポールガードコーン RBK - サンポールガードコーン RBK - サンポールガードコーン RBK - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様1本脚材質ウレタン形状可動式タイプガードコーン可動式接着剤目安量250g/本内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73704374RBK-80(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H800約2.14
34,300
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704383RBK-80(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H800約2.14
34,300
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704408RBK-65(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H650約1.97
30,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704417RBK-65(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H650約1.97
30,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704435RBK-40(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H400約1.68
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704444RBK-40(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H400約1.68
26,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704392RBK-80(C)Φ80、台座径Φ200×H800約2.14
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704426RBK-65(C)Φ80、台座径Φ200×H650約1.97
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704453RBK-40(C)Φ80、台座径Φ200×H400約1.68
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする