ロープゲート RG-100

ロープゲート RG-100 - サンポールロープゲート RG-100 - サンポールロープゲート RG-100 - サンポールロープゲート RG-100 - サンポールロープゲート RG-100 - サンポール

ショッピングセンターや給油スタンドなど、営業時間外の不法駐車を抑制する手動型ロープ巻き取り式ゲートです。
ロングスパンにロープを張り、無断の自動車侵入をシャットアウトします。
ロープは夜間の視認性にすぐれた反射ロープを使用、独自の駆動システムは、ロープを軽く巻き上げ、ゆるみなく水平に張ることができます。
取り外しの巻き取りハンドルは本体の左右どちら側でも使用可能、設置場所を選びません。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院材質ステンレス+アルミ鋳物タイプロープゲート内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706368RG-100-EU支柱:HL#240頭部:焼付塗装(シルバー)約9.0固定式Φ101.6(t2.0)×H1042.5
47,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706377RG-100-ESK支柱:HL#240頭部:焼付塗装(シルバー)約12.6差込式カギ付(南京錠25mm×2個付)Φ101.6(t2.0)×H1042.5
64,400
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706386RG-100-PU支柱:HL#240頭部:焼付塗装(シルバー)約9.0固定式Φ101.6(t2.0)×H1060
42,400
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706395RG-100-PSK支柱:HL#240頭部:焼付塗装(シルバー)約12.6差込式カギ付(南京錠25mm×2個付)Φ101.6(t2.0)×H1060
59,500
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706404RG-100-12RU支柱:HL#240頭部:焼付塗装(メタリックグレー)約26.5固定式Φ114.3(t3.0)×H999
239,600
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする