メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R)

メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R) - Merck(メルクミリポア)

センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。
EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。

材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン)寸法(mm)180×310×165質量(kg)2.15タイプEZCURVE01用バッテリーバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパックバッテリー電圧(V)14.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73692754EZCURVE013-3442-01
429,000
428,999
471,899(税込)
翌々日出荷
返品不可
73692763EZCURVEAC3-3442-02
254,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73692763EZCURVEAC73692754EZCURVE01EZCURVEAC メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R) Merck(メルクミリポア) 73692754メンブレンディスペンサーカーブ Ez-Pak(R)Merck(メルクミリポア)1個
428,999
税込471,899
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする