薬品保管庫

薬品保管庫 - アズワン薬品保管庫 - アズワン薬品保管庫 - アズワン

ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。

仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ストップバーは付属していません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7369483623DR・OW棚板×2枚、床固定金具21515×380×880492×310×7883-5309-21
82,400
82,300
90,530(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7369485433DR・OW棚板×2枚、床固定金具38950×450×880927×380×7883-5309-22
117,000
116,000
127,600(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7369488836DR・OW棚板×4枚、床固定金具68950×450×1790927×380×16983-5309-23
145,000
144,000
158,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする