曜日別特売

ラボラック

ラボラック - アズワンラボラック - アズワン

トレーを引き出しても飛び出さないストッパー付きです。
アルティアトレーの浅型・深型を組み合わせる事ができます。

付属品左右連結金具・耐震固定金具材質(本体)20mm厚パーティクルボード材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーは付属していません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
収納数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73694906NLS-TS1800N650×475×180042【トレー】深型8段または浅型12段2-7987-25
116,000
115,000
126,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73694924NLS-T1800N450×700×180045【トレー】深型8段または浅型16段3-5671-33
99,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73694924NLS-T1800N80612606NLS-T1800NANLS-T1800N ラボラック NLS-Tシリーズ アズワン 80612606ラボラック NLS-Tシリーズアズワン1個
99,600
税込109,560
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする