曜日別特売

牛乳用pH/ ℃計

牛乳用pH/ ℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
内部液の交換が可能。
電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。

用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※測定物によってpH電極の劣化が促進されてしまいますので、電極洗浄液での洗浄が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709326HI 98162
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
40296839HI 98162(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする