ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。
円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。
推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能内容量1個