曜日別特売

ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計

ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

河川、湖沼の水質調査などに適しています。
ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。
1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。
pHやECなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
検出単位
PC接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709466HI 981951個pH:0.00~14.00、mV:±600.0、ORP:±2000.0mV、EC:0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS:0.0~400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:実用塩分単位:0.00~70.00PSU、海水密度:0.0~50.0σt、σ0、σ15pH:0.01、mV:0.1、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)・0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm),0.01ppt(10.00~99.99ppt),0.1ppt(100.0~400.0ppt)、低効率:読み取り値による、塩分:0.01PSU、海水密度:0.1σt、σ0、σ15、温度:0.01℃付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用
290,000
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
46832748HI 98195/101台【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)
【TDS】0.0~400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)
【抵抗率】0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm
【塩分】実用塩分単位:0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)
【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15
【温度】-5.00~55.00℃(検出単位:0.01℃)
【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)
【TDS】1ppm(0~9999ppm),0.01ppt(10.00~99.99ppt),0.1ppt(100.0~400.0ppt)
【抵抗率】読み取り値による
付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用
320,000
299,800
329,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832757HI 98195/201台【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)
【TDS】0.0~400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)
【抵抗率】0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm
【塩分】実用塩分単位:0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)
【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15
【温度】-5.00~55.00℃(検出単位:0.01℃)
【pH/pH-mV】
【ORP】
【EC】
【TDS】
【抵抗率】
【塩分】
【海水の比重】
【DO(溶存酸素)】
【気圧】
【温度】
付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用
360,000
349,800
384,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832766HI 98195/401台【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)
【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)
【TDS】0.0~400.0ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)
【抵抗率】0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm
【塩分】実用塩分単位:0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)
【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15
【温度】-5.00~55.00℃(検出単位:0.01℃)
【pH/pH-mV】
【ORP】
【EC】
【TDS】
【抵抗率】
【塩分】
【海水の比重】
【DO(溶存酸素)】
【気圧】
【温度】
付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用
420,000
379,800
417,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする