曜日別特売

ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計

ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。
1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。
pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。
pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)
野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
検出単位
PC接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709475HI 981961個pH:0.00~14.00、mV:±600.0、ORP:±2000.0mV、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧:450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPapH:0.01、mV:0.1、DO:0.1%、0.01ppm、気圧:0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa、温度:0.01℃付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用
290,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46832775HI 98196/101台【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【DO】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(= mg/L)(検出単位:0.01ppm)
【気圧】450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa
【温度】-5.00~55.0℃(検出単位:0.01℃)
【気圧】0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用
320,000
299,800
329,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832784HI 98196/201台【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【DO】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(= mg/L)(検出単位:0.01ppm)
【気圧】450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa
【温度】-5.00~55.0℃(検出単位:0.01℃)
【気圧】0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用
360,000
349,800
384,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
46832793HI 98196/401台【pH/pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)
【DO】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(= mg/L)(検出単位:0.01ppm)
【気圧】450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa
【温度】-5.00~55.0℃(検出単位:0.01℃)
【気圧】0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa付属のWinsows用ソフトウェアおよびmicro USBケーブルを使用
420,000
379,800
417,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする