シチズンQ&Q
ストップウォッチ スプリット計測 付き
(1件のレビュー)
最大計時
23時間59分59秒
計測単位
1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品
ネックストラップ
質量(g)
60
電源
リチウムボタン電池CR2032
機能
【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
67×59×19
アズワン品番
0-1891-01
計測機能
通常計測、スプリット計測、1・2着計測
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709545
HS43-001
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください