ニッサチェイン
Sフック ビニコートロングタイプ
(1件のレビュー)
S字型フックのロングタイプ。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
50
75
100
150
200
300
500
寸法B(mm)
15
23
30
38
色
白
緑
赤
黒
内容量
1箱(20個)
1箱(50個)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
色
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73711602
ISH-50V
1箱(50個)
50
15
15
白
4
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
73711627
ISH-50V
1箱(50個)
50
15
15
赤
4
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
73711636
ISH-50V
1箱(50個)
50
15
15
黒
4
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
73711645
ISH-75V
1箱(50個)
75
23
23
白
4
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
73711663
ISH-75V
1箱(50個)
75
23
23
赤
4
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
73711672
ISH-75V
1箱(50個)
75
23
23
黒
4
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
73711688
ISH-100V
1箱(20個)
100
30
30
白
5
¥
1,240
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
73711706
ISH-100V
1箱(20個)
100
30
30
赤
5
¥
1,240
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
73711715
ISH-100V
1箱(20個)
100
30
30
黒
5
¥
1,240
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
73711724
ISH-150V
1箱(20個)
150
38
38
白
5
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
73711742
ISH-150V
1箱(20個)
150
38
38
赤
5
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
73711758
ISH-150V
1箱(20個)
150
38
38
黒
5
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
73711767
ISH-200V
1箱(20個)
200
38
38
白
5
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
73711785
ISH-200V
1箱(20個)
200
38
38
赤
5
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
73711794
ISH-200V
1箱(20個)
200
38
38
黒
5
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
73711803
ISH-300V
1箱(20個)
300
38
38
白
5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73711828
ISH-300V
1箱(20個)
300
38
38
赤
5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73711837
ISH-300V
1箱(20個)
300
38
38
黒
5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
73711846
ISH-500V
1箱(20個)
500
38
38
白
5
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
73711864
ISH-500V
1箱(20個)
500
38
38
赤
5
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
73711873
ISH-500V
1箱(20個)
500
38
38
黒
5
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
73711618
ISH-50V
1箱(50個)
50
15
15
緑
4
¥
1,500
取扱い終了
73711654
ISH-75V
1箱(50個)
75
23
23
緑
4
¥
1,750
取扱い終了
73711697
ISH-100V
1箱(20個)
100
30
30
緑
5
¥
1,000
取扱い終了
73711733
ISH-150V
1箱(20個)
150
38
38
緑
5
¥
1,300
取扱い終了
73711776
ISH-200V
1箱(20個)
200
38
38
緑
5
¥
1,400
取扱い終了
73711812
ISH-300V
1箱(20個)
300
38
38
緑
5
¥
1,700
取扱い終了
73711855
ISH-500V
1箱(20個)
500
38
38
緑
5
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください