ニッサチェイン
Sフック ステンレスロングタイプ
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73711882
SSH-50
1箱(50個)
50
15
15
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
73711898
SSH-75
1箱(50個)
75
23
23
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
73711907
SSH-100
1箱(20個)
100
30
30
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
73711916
SSH-150
1箱(20個)
150
38
38
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
73711925
SSH-200
1箱(20個)
200
38
38
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
73711934
SSH-300
1箱(20個)
300
38
38
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
73711943
SSH-500
1箱(20個)
500
38
38
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください