ニッサチェイン
Pフック ユニクロ
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途
丸パイプや単管等に最適です。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73711952
IPH-32
1箱(100個)
3.4
68.2
3
37
25.6
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
73711968
IPH-25
1箱(200個)
3.2
58.6
3
30.5
22.6
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73711977
IPH-19
1箱(200個)
3
43.7
3
22.6
24.2
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
73711986
IPH-13
1箱(200個)
2.5
32
2
16
20.5
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
73711995
IPH-25L
1箱(300個)
2.5
46.4
1
29.7
9.4
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73712004
IPH-19L
1箱(300個)
2.5
36.7
1
21.6
11.2
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください