Pフック ステンレス

Pフック ステンレス - ニッサチェインPフック ステンレス - ニッサチェインPフック ステンレス - ニッサチェイン

Sカンの片側の先端が閉じています。

用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73712013SPH-321箱(100個)3.468.233725
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
73712022SPH-251箱(200個)3.258.6330.523.4
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
73712038SPH-191箱(200個)343.7322.617
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
73712047SPH-131箱(200個)2.53221612.3
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする