ニッサチェイン
Sフック ユニクロ
S字型フック。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73712056
ISH48
1箱(200個)
43.4
21.8
14.4
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
73712074
ISH40
1箱(300個)
36.2
19
12
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
73712092
ISH30
1箱(500個)
30.4
16
9.8
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
73712117
ISH23
1箱(1000個)
22.6
11.8
8
¥
7,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
73712135
ISH20
1箱(1000個)
19
7.5
7.5
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
73712153
ISH16
1箱(1000個)
14.2
6
6
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
73712178
ISH12
1箱(1000個)
10.6
4
4
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください