ニッサチェイン
Sフック ステンレス
S字型フック。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73712196
SSH48
1箱(100個)
43.4
21.8
14.4
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
73712205
SSH40
1箱(100個)
36.2
19
12
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
73712214
SSH30
1箱(200個)
30.4
16
9.8
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
73712223
SSH23
1箱(300個)
22.6
11.8
8
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
73712232
SSH20
1箱(300個)
19
7.5
7.5
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
73712248
SSH16
1箱(300個)
14.2
6
6
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
73712257
SSH12
1箱(300個)
10.6
4
4
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください