ニッサチェイン
Sフック ユニクロ Nタイプ
S字型フックのNタイプ。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
鉄
参考使用荷重(kg)
3
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73712266
ISH30N
1箱(500個)
36.5
17
7
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
73712275
ISH26N
1箱(500個)
23.8
8
7
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
73712284
ISH12N
1箱(1000個)
14.2
6
6
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください