ニッサチェイン
Sフック ユニクロ Cタイプ
S字型フックのCタイプ。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73712293
ISH40C
1箱(300個)
29
12
12
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73712302
ISH34C
1箱(500個)
19.8
9
9
¥
8,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
73712318
ISH25C
1箱(500個)
13
5
5
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください