ニッサチェイン
ディスプレイフック
(1件のレビュー)
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途
表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73712327
IDH23
2.25
63.4
4
34.6
11
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73712336
IDH18
1.7
37
2
21
6.8
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください