ニッサチェイン
店舗用ステンレス Sカン
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途
吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
2.5
参考使用荷重(kg)
2
仕上
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73712345
SSH-76
76
25
25
16.9
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
73712354
SSH-90
90
32
32
10.2
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
73712363
SSH-98
98
35
35
10.2
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください