GAONA(ガオナ)
これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)
100
付属品
アルミ箔、ビス、ナット
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)
-10以上
消費電力(W)
1.4
アズワン品番
64-5153-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73803433
GA-KE015
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください