曜日別特売

TOPウェーブ(アルミナ)

TOPウェーブ(アルミナ) - ヤナセ(柳瀬)

波型形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様で経済的にし、コストを削減しました。
波型なので、目詰まりを抑え検索力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチで、低コスト!

用途キズ取り、バリ取りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73714786M10WPA3#40100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73714795M10WPA4#60100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73714813M10WPA6#100100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73714822M10WPA7#120100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73714838M10WPA8#150100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73714847M10WPA9#180100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73714856M10WPA10#240100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73714865M10WPA11#320100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73714874M10WPA12#400100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73714804M10WPA5#80100鉄・ステンレスアルミナ砥材
8,500
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする