ラクに乗れる充実装備を搭載したロングセラーモデル。
【小型大容量バッテリー】コンパクトでも大容量のバッテリー。遠出も安心で、充電頻度も軽減します。
【スリムグリップ】手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしいグリップです。
【国産フレーム(低床設計)】フレームの高さを下げることで、小柄な方も乗りやすい設計です。
【サドルガードマン】簡単にサドルが抜き取られない構造です。
【テールアップサドル・ソフト】疲れにくく、お尻にやさしい形状で、身体への負担を軽減します。
【リヤキャリヤ(クラス27)】最大積載量27kg、チャイルドシートの取り付け可能。
【ソーラーオートテール2】太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅します。
【かろやかスタンド2】ラクにスタンドが立てられます。
【ハードランナータイヤ&肉厚チューブ】耐久性が高く、耐摩耗性に優れたタイヤです。
【大型ドレスガード】保護面積が大きく、巻き込み防止効果があります。
タイヤサイズ24変速段数内装3段走行距離(km)(パワーモード)約59、(オートマチックモード)約70、(ロングモード)約100充電時間(時間)約5バッテリー容量(Ah)16仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、チャイルドシート装着可能、BBA(安全・環境基準適合車)、3年間盗難補償、スペアキー対応、フレーム(U形)、ハンドルバー(中上がり)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ全長(mm)1775質量(kg)28全幅(mm)580制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)990~1035照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)25.2駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)710~860軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠内容量1台