BE-ELD434G2 ビビ・DX24 完成組立品 Panasonic(パナソニック) 73803643

ビビ・DX24 完成組立品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73803643 品番BE-ELD434G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ラクに乗れる充実装備を搭載したロングセラーモデル。
【小型大容量バッテリー】コンパクトでも大容量のバッテリー。遠出も安心で、充電頻度も軽減します。
【スリムグリップ】手の小さい方も握りやすく、走行時の手当りがやさしいグリップです。
【国産フレーム(低床設計)】フレームの高さを下げることで、小柄な方も乗りやすい設計です。
【サドルガードマン】簡単にサドルが抜き取られない構造です。
【テールアップサドル・ソフト】疲れにくく、お尻にやさしい形状で、身体への負担を軽減します。
【リヤキャリヤ(クラス27)】最大積載量27kg、チャイルドシートの取り付け可能。
【ソーラーオートテール2】太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅します。
【かろやかスタンド2】ラクにスタンドが立てられます。
【ハードランナータイヤ&肉厚チューブ】耐久性が高く、耐摩耗性に優れたタイヤです。
【大型ドレスガード】保護面積が大きく、巻き込み防止効果があります。

タイヤサイズ24 変速段数内装3段 アップルグリーン 走行距離(km)(パワーモード)約59、(オートマチックモード)約70、(ロングモード)約100 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(Ah)16 仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、チャイルドシート装着可能、BBA(安全・環境基準適合車)、3年間盗難補償、スペアキー対応、フレーム(U形)、ハンドルバー(中上がり)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満 ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ 全長(mm)1775 質量(kg)28 全幅(mm)580 制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)990〜1035 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)25.2 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)138以上 サドルの高さ(mm)710〜860 軸間距離(mm)1120 施錠方法後輪サークル錠
注意
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※並進、二人乗り、スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用飲酒運転、夜間の無灯火運転、傘差し運転は禁止事項です。
※自転車は駐輪場に停めましょう。
※大人も子供もヘルメットを被りましょう。
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう。
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする