曜日別特売

eポッドグリップ ユーテリィティキット

eポッドグリップ ユーテリィティキット - ハクバ写真産業eポッドグリップ ユーテリィティキット - ハクバ写真産業eポッドグリップ ユーテリィティキット - ハクバ写真産業eポッドグリップ ユーテリィティキット - ハクバ写真産業
(1件のレビュー)

グリップとしても使えるミニ三脚にGoProマウントとモバイルホルダーがセットになった便利なキット。
eポッド グリップ:脚をたたんでグリップとしても使えるミニ三脚です。
携帯しやすい軽量コンパクト設計なので、かばんに入れて持ち運べます。
簡単操作でアングルが自在に変えられる自由雲台は縦位置撮影にも対応しています。
GoProマウントは三脚アダプターと固定ネジのセットです。
モバイルホルダーは59~87mm幅のスマートフォンに対応しています。
自撮りに便利なミラー付きです。

ブラック質量(g)【eポッド グリップ】約138、【GoProマウント】約21、【モバイルホルダー】約27セット内容eポッド グリップ、GoProマウント、モバイルホルダー材質【eポッド グリップ】ナイロン、【GoProマウント/モバイルホルダー】ABS幅(mm)【モバイルホルダー】(スマホ固定幅)59~87全高(mm)【eポッド グリップ】展開時:143、折りたたみ時:195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【GoProマウント】60×31×28、【モバイルホルダー】36×25×74内容量1セット
注意
※パッケージに記載の注意点をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73716213H-EPGKT-BK
3,091
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73716213
2021-01-14
用途: 動画撮影時(YouTube用など)
サービス業

そこそこ大きくて使いやすいです。脚を広げればミニ三脚としても使えます。ヘッドのロックが少し甘いので重いカメラを乗せる場合しっかりロックしないと動いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする