Velbon(ベルボン)
小型雲台
カメラを上下方向のみに向けることができる、超軽量・超小型の「ティルト専用雲台」です。
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
質量(g)
32
寸法(mm)
カメラ台(パッド面):34×17
高さ(mm)
(雲台)45
三脚取付ねじ
UNC1/4
内容量
1個
注意
※取付ネジ穴の深さは5mmです。雲台との接合ネジが長い三脚には取付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73721113
THD-23
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください