曜日別特売

エアーラッカー

エアーラッカー - イサムエアゾールエアーラッカー - イサムエアゾールエアーラッカー - イサムエアゾールエアーラッカー - イサムエアゾールエアーラッカー - イサムエアゾールエアーラッカー - イサムエアゾールエアーラッカー - イサムエアゾールエアーラッカー - イサムエアゾール

速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。

用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
※鉛系顔料は使用していません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73716457622301081箱(300mL×6本)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716466622316781箱(300mL×6本)Nクリーム屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
73716475622316581箱(300mL×6本)Nアイボリー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
73716484622317081箱(300mL×6本)黄色屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716493622311181箱(300mL×6本)オレンジ屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716502622337081箱(300mL×6本)うすみどり屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
73716518622337181箱(300mL×6本)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716527622307081箱(300mL×6本)うすねずみ(N-7)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716536622306081箱(300mL×6本)ねずみ色屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716545622350181箱(300mL×6本)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716554622346381箱(300mL×6本)バーミリオン屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716563622367081箱(300mL×6本)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
73716572622346581箱(300mL×6本)ちゃ色屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716597622365681箱(300mL×6本)ピンク屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716606622327081箱(300mL×6本)そら色屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716615622327181箱(300mL×6本)みず色屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716624622326381箱(300mL×6本)ブルー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716633622326781箱(300mL×6本)こん色屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716642622350281箱(300mL×6本)つや消し黒屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716658622372281箱(300mL×6本)つや消しクリヤー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716667622374581箱(300mL×6本)クリヤー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716676622368081箱(300mL×6本)むらさき屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716685622076181箱(300mL×6本)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
73716694622306181箱(300mL×6本)ライトグレー(N-6)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716703622306681箱(300mL×6本)マウスグレー(N-5.5)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716712622322881箱(300mL×6本)ブルーブラック(7.5BG6/1.5)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716728622355881箱(300mL×6本)ブルーグレー(7.5BG7/1.5)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
73716737622316681箱(300mL×6本)クリーム色(2.5Y9/1)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716746622316481箱(300mL×6本)サンドベージュ(5Y7/1)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716755622313381箱(300mL×6本)マジョリカオレンジ(2.5YR6/13)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716764622337581箱(300mL×6本)わかみどり(10GY8/4)屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73716773622390081箱(300mL×6本)プライマー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716782622390181箱(300mL×6本)サフェーサー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716798622391081箱(420mL×6本)ラッカープラサフグレー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
9,360
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
73716588622346081箱(300mL×6本)チョコレート屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする