エアーラッカーエコ

エアーラッカーエコ - イサムエアゾール

環境対応型スプレーです。速乾タイプであり、美しい光沢に仕上がります。

用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)30~50(23℃)環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない塗り重ね可能時間(分)15~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性内容量1箱(300mL×6本)
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
使用場所
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7371680762250018クリヤー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
7371682562250118屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
7371683462250128つや消し白屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
7371684362250218屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
7371685262250228つや消し黒屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
7371686862250318屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
7371687762250418屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
7371681662250028つや消しクリヤー屋内木部、屋外木部、鉄部屋内外速乾
7,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする