イサムエアゾール
水性カラースプレー
水性タイプで臭気がほとんどありません。消防法上の非危険物です。
用途
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS・木・ブロック・鉄など
主な用途
鉄、発泡スチロール
乾燥時間(時間)
1~2(20℃/65%)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.1kg
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.6~1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(300mL×6本)
注意
※下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性・下地への影響など異常がないか確かめてから塗装してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73716913
62912518
白
¥
7,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716922
62912528
黒
¥
7,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716938
62912538
つや消し黒
¥
7,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716947
62912548
赤
¥
7,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73716956
62912558
黄色
¥
7,440
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください